使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
幅A(mm)53
奥行(mm)53
高さC(mm)53
仕上研磨
材質アルミニウム
仕様回転
1個
¥929
税込¥1,022
23日以内出荷
関連キーワード