材質アルミニウム合金ダイカスト製
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質アルミニウム(AlSi12)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質アルミニウム(AlSi12)
色グレー
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵
質量(g)77
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミ
本体サイズ(mm)110×28×16
材質(キー)スチール
アズワン品番67-3061-17
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。
ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。
材質アルミダイキャスト
色ライトグレー紛体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
45°付ボックスレベル。
水平・垂直・1/100・2/100測定可能。
45°付で法勾配の測定も可能。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で
材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)
精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)800
極数(端子)4P
寸法L(mm)130
規格(構造規格)d2G4
定格440V、15A
寸法d(mm)100
寸法a(mm)115
寸法E(mm)12
寸法B(mm)81
寸法C(mm)6
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。
用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
材質アルミダイキャスト(ADC12)
表面処理ショットブラスト
対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)126
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい
色白い
質量(g)192
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35
材質(ベース)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等
材質アルミ・スチール
幅(mm)558
色ブラック
奥行(mm)820
規格19インチ:EIA
キャスター○
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型のファンモーターです。
用途ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
材質アルミダイキャスト
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等
材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR
幅(mm)170
色本体:アルマイト カバー:ダークグレイ
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101 x 1.5 x 50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192 x 1.5 x 112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152 x 1.5 x 82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120 x 1.5 x 66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112 x 1.5 x 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA
材質アルミ
色アルマイト
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152 mm高さ = 50 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 152 x 82 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
材質アルミ・ASA+PC+FR
色アルマイト・ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)134
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
色シルバー
質量(kg)0.34
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P
表面処理無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
畜冷材ポケット付きです。折りたたみ式プラスチックコンテナにセットして使用するカバーです。未使用時には折りたたんで収納出来ます。表面の汚れは、濡れタオルか中性洗剤で拭き取ってください。
材質アルミ蒸着PETクロス
外寸(mm)485×320×280
内寸(mm)470×315×270
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ防爆用
種類プラグ
入数(個)1
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
関連キーワード