7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269 材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 適合1/4゛ホース 材質アルミニウム サイズ1/4 取り付け形状ホース取り付け用 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 適合1/4゛ホース 材質アルミニウム サイズ1/4 取り付け形状ホース取り付け用 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
409 税込450
翌日出荷