使い捨てアルミ容器 丸型TRUSCO翌日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番207-2064幅(mm)80.0材質/仕上アルミ容量(mL)170高さ(mm)113.0質量(g)107.4奥行(mm)80.0外径×高さH(Φmm×mm)80.0×56.0アズワン品番64-8659-25外寸法・幅(mm)80適合フタRC0818FB2