アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1400
幅(mm)880
キャスター径(Φmm)200
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1550
幅(mm)880
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1370
幅(mm)930
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1460
幅(mm)930
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。別売りブレーキが取付可能です。
用途静電気を嫌う箇所。
適合ストッパーセット:LSH-2SET
トラスコ品番464-7874
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)600
高さ(mm)234
タイプハンドル固定式
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)880
キャスター径(Φmm)150
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
折りたたみ式
ハンドル高さ3段階
ブレーキ付
ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納
ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター
材質アルミ・スチール・プラスチック(PP)
質量(kg)6.2
車輪径(Φmm)101×4輪
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)80
本体寸法(mm)406×675×925
荷台寸法(幅)(mm)406
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×90
関連資料(1.63MB)
取扱説明書(2.57MB)
荷台寸法(奥行)(mm)675
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)
荷台寸法(高さ)(mm)180
最大積載荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93
ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)
ストッパー有
ブレーキ種類ストッパー
特性コンパクト、軽量
材質(荷台)プラスチック(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード