アルミニウム合金を使用し軽くて丈夫。プラスチックではないので経年劣化による破損がしにくい商品。フックは360度回転可能なので使い勝手も抜群。
用途・クロークやクローゼットの衣服掛けとして。・玄関先でのジャケットの収納として。・ホテルのアメニティとして。・オフィスでのジャケット掛けとして。
材質アルミニウム合金
色シルバー
区分新品
質量(g)約38(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×0.4×21(1本あたり)
1セット(3個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼
質量(g)12
タイプローレット
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地
引張荷重(N)330
せん断荷重(N[kgf])550
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
幅A(mm)53
奥行(mm)53
高さC(mm)53
仕上研磨
材質アルミニウム
仕様回転
1個
¥929
税込¥1,022
23日以内出荷
関連キーワード