バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に
材質(本体)アルミ
本体質量(g)953
口幅(mm)74(パッド有:79)
取付可能厚(mm)(作業台)最大:53
ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43
口深(mm)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150
最大口開(mm)62(パッド有:55)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード