カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ナカオ(1)
  • パール金属(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • ガラス(8)
  • ゴム(1)
  • スチール(16)
  • ステンレス(39)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(25)
  • 段ボール(1)
  • 鋳鉄(12)
  • 黄銅(真鍮)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大口径」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムッフ 三商ムッフ三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
ムッフ(大型) ケニスムッフ(大型)ケニス
1,498税込1,648
1個
予約販売
BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
材質アルミニウム合金締付範囲(Φmm)9.5~22
セモリナ ふっ素加工IH対応深型パスタパン パール金属セモリナ ふっ素加工IH対応深型パスタパンパール金属
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
深くて便利!!フライパンひとつでパスタ作り 大口径で注ぎやすい、ソースの盛りつけがラクラク オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス 鋼、取手:フェノール樹脂深さ(mm)78表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
ラインカプラ 200S型 日東工器ラインカプラ 200S型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら