室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質アルミ
材質/仕上アルミ/マットシルバー
付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)3.5
タイプ無地(本体のみ)
名札部は正面に取り出せます。
材質アルミニウム
仕上ヘアーラインアルマイト処理
名札部アクリル板 43.5×210×2
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム
仕上ヘアーラインアルマイト処理
寸法(高さH×幅W)(mm)125×250
名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アルミ1.0mm
寸法D(mm)1
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様テープ付
寸法(mm)60×200×3
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様テープ付
寸法(mm)60×200×3
表示内容管理人室
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様中板白無地付
種別正面型
材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート
寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79
プレートW258×H73×t1mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様中板白無地付
種別側面型(突出銘板)
材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×26×83
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード