玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
出幅(mm)55~75
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本
材質アルミ合金
形状壁受けスタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットコーナー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットコーナー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状L受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
出幅(mm)55~75
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.3
寸法A(mm)328
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ
色ライトブラウン
トラスコ品番384-6016
質量(kg)5.1
表面処理エラストマー被覆処理
幅×長さ(mm)34×4000
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード