扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。
せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。
左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
関連キーワード