握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材
種類引手
材質(キャップ)ABS
有効ねじ深さ(mm)10
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。
奥行600mm 狭小地対応
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。
本体丸ごと水洗いOK!直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
種類集積保管庫
容量(L)1380
材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板
色ステンカラー
仕様はね上がり防止用鍵付き、床付き、アンカー式、連棟OK
タイプ基本セット
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1200
強度(kg)(床面)100/m2
有効開口(mm)1660
1台
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
関連キーワード