カテゴリ

  • 物流用品(12)
    • 折りたたみハンドル式(3)
    • 2段式・3段式(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 花岡車輌(1)
  • アルインコ(1)
  • 大一機材工業(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 日東(2)
  • SIS(2)
  • ピカコーポレイション(1)
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 150(6)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 1000(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 540(2)
  • 660(2)
  • 675(1)
特性
  • その他(1)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(2)
材質
  • アルミ
  • スチール(30)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (3)
  • 樹脂(40)
  • (8)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 375(2)
  • 411(1)
  • 450(2)
375・411・450
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 4輪(自在×4)(4)
  • 6輪(自在×6)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×6)
キャスター径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 125(2)
  • 150(3)
75・100・101・125・150
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
床面高さ(mm)
  • 137(2)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 405(1)
137・160・180・405
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「折り畳み式台車」の検索結果


あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスロープ48 SISアルミスロープ48SIS
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)8.8耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
アルミスロープ36 SISアルミスロープ36SIS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)6.9耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
ノナクォーク 折り畳みコンテナ台車 大一機材工業ノナクォーク 折り畳みコンテナ台車大一機材工業
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
【アルミ合金製フレーム】アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品【ボディー構造】9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード車輪径(Φmm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き最大積載量(kg)1000自重(kg)54スタッキング
AQハコボー4輪 アルミ4輪台車 柱一体型軽量4輪平台車 大一機材工業AQハコボー4輪 アルミ4輪台車 柱一体型軽量4輪平台車大一機材工業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ車輪径(Φmm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き最大積載量(kg)1000自重(kg)34スタッキング
AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車大一機材工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ車輪径(Φmm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し最大積載量(kg)1000自重(kg)39スタッキング
折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪モノタロウ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車としてシルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用) 日東L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用)日東
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー質量(kg)2.2耐荷重(kg)150キャスター4輪(自在×4)キャスター径(Φmm)75寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7特性軽量内寸(cm)(積載面)54×37.5可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカートピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)荷台寸法(高さ)(mm)180最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー特性コンパクト、軽量材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
キャスター折りたたみ台車 アルインコキャスター折りたたみ台車アルインコ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式材質アルミ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)411ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923材質(ハンドル)アルミ収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81キャスター金具樹脂アズワン品番64-5013-32荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)樹脂
L型アルミ台車 日東L型アルミ台車日東(5件のレビュー)
5,988税込6,587
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロンネイビー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137特性スタッキング可
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら