23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スガツネ工業アルミスプリング抜差蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スプリング抜差丁番
エコ商品
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げアルマイト処理
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)85 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303] キャップ:ホワイト 質量(g)49 表面処理本体:アルマイト処理 許容荷重(N)80(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)250.0(125.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)285.0(142.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)313.0(156.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)281.0(140.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)258.0(129.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ