コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。
全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。
アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物
材質アルミニウム(JIS H4040)
付属品ステンレスカラービス×4
色アイボリー
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3526
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.2
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3529
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.4
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3528
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.7
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3525
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.6
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥6,098
税込¥6,708
13日以内出荷
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ
材質アルミ
用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)40
取付け方法面付
外形寸法L(mm)370
空気流通面積(mm2)3900
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
寸法(cm)【切り欠き】420×210
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
種類クーラースリーブキャップ
材質アルミ
仕様蓋/ビス止め
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3527
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)1.8
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
シート生地を固定するアルミ製のバー材です。
用途テントチューブを使用して、袋縫いしたシートをマルキーゼバーに取付けます。
適合機種マルキーゼ
主材質アルミニウム合金
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミニウム
仕様貫通配管用
寸法F(mm)7
仕上アルマイト処理 Anodized
フタネジ取り外し式
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)275
外形寸法D(mm)91
取付け方法面付
外形寸法L(mm)501
空気流通面積(mm2)11200
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
質量(g)578
外形寸法D(mm)240
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
外形寸法L(mm)340
アズワン品番64-6779-62
空気流通面積(mm2)55000
空気流通面積(cm2)550
取付穴径d(Φmm)200
取付穴径l(Φmm)305
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
色ホワイト
質量(g)235
外形寸法D(mm)196
仕上塗装
取付け方法面付
外形寸法L(mm)246
アズワン品番64-6762-87
空気流通面積(mm2)12000
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3530
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)2.1
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-50
関連資料(0.1MB)
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-30
関連資料(0.09MB)
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色シルバー
材質アルミ
種類角型グリル
仕上アルマイト処理
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-40・VP-50
関連資料(0.99MB)
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
取付ビス数8
換気量率(%)35
関連キーワード
1
2
3
次へ