安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト
棚受け金具L型棚受け
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
材質アルミダイカスト製
仕上粉体塗装
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受
付属品取付けビス4本
材質アルミ
耐荷重(kg)20
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
スマートなデザインで頑丈です。付属品:半丸頭ねじ4x20mm、4x30mm 各3本。
材質アルミダイキャスト
前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て。全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き。軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心。組立てなしで広げるだけで完成。引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み
用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き
材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
質量(kg)1.5
寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5
高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14)
内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21
折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理
材質アルミニウム合金
棚受け金具その他棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード