材質(カバー)アルミ板A1100P
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)111.2
寸法a(mm)99.2
パネル幅(mm)112
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)×2個とジョイナー(樹脂ケース受け具)を加えた製品です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
開口寸法(mm)1173×608
材質(枠)アルミ
色ブロンズ
関連キーワード