4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ロータリージョイント 最高温度(℃)100 適合流体空気・ガス・水・油 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質アルミニウム 形状ロータリージョイント 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 接続ねじ種類Rc×G
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。
材質カップリング:鋼鉄/クロムメッキ 材質(本体)アルミ/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)