アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
仕様ノックダウン式
セット内容キャスター付
材質/仕上フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
質量(kg)9.5
色ブラック
外寸(幅W×高さH)(mm)510×688×764
最大使用質量(kg)100
天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
色シルバー
耐荷重(kg)100
天板寸法(cm)W28.5×D25.6
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
置くだけでグッとオシャレになるアルミ脚立。アルミ製のため軽くて丈夫で長くご愛用いただけます。コンパクトになる折りたたみ式で、手軽に持ち運べます。豊富なバリエーション展開で選びやすい。
材質【本体】アルミニウム合金、【ストッパー金具・ネジ】スチール、【ストッパーキャップ】ポリエチレン、【天板・踏みざんキャップ】ポリプロピレン、【すべり止め】塩化ビニル樹脂
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート
材質(本体)アルミニウム合金
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)181
天板寸法(mm)300×181
材質(ねじ部)スチール
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム合金
段数1
設置寸法・奥行(mm)330
設置寸法・幅(mm)495
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)437
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂
段数2段
耐荷重(kg)100
天板寸法(mm)320×160
ステップ踏面幅(mm)70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620
作業高さ(mm)560
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560
踏み台や椅子として便利なチェア
重量わずか2.7kg。とっても軽い。踏み台にもなるキッチンチェア。
高い位置のモノを取り出したり、エアコンや換気扇等のお掃除をするときは、脚を広げて踏み台に。
脚幅を狭くすればキッチンチェアになり、皮むき等、調理の下ごしらえも楽な姿勢でできます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)、座面:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
高さ(mm)790/835
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)踏み台時:53×65×79、チェア時:53×45.5×83.5
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)38
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100
材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル
色ブラウン(BR)
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300
収納寸法・幅(mm)360
収納寸法・奥行(mm)160
収納寸法・高さ(mm)330
関連キーワード