31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ 仕様開閉/スライド式、ステンレス網付 シルバー 種類角型レジスター 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミニウム 仕様貫通配管用 寸法F(mm)7 仕上アルマイト処理 Anodized フタネジ取り外し式
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途換気・送風 種類丸型フード付ガラリ 材質アルミニウム 仕様ガラリ付 仕上アルマイト加工(無着色)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ベントキャップ 材質アルミニウム(ベントキャップA部) 仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 仕上アルマイト加工
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網3M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)軒天換気グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 シルバー 材質アルミ 種類角型グリル 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)175 外形寸法D(mm)150 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)215 アズワン品番64-6762-86 空気流通面積(mm2)7300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用 材質アルミ 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 取付ビス数8 換気量率(%)35
1組
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みが30mmで開口率約60%、通常の約2倍
材質アルミA6063 厚さ(mm)30 シルバー 表面処理T5
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ 材質アルミ 仕様丸型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型風防付ガラリ
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質アルミ シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様金網型3メッシュ 材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理 種類フラット型フード
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 丸形フード 縦ギャラリ
ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用 材質アルミ 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)