カテゴリ

  • メカニカル部品(6,543)
    • Vベルト(スタンダード)(846)
    • Vベルト(レッド)(173)
    • 丸ベルト(197)
  • 物流用品(820)
    • 荷締機本体(254)
    • アイタイプ繊維スリング(246)
  • 自動車補修部品(254)
    • 自動車用Vベルト(233)
    • 車用タイミングベルト(10)
  • 作業服(445)
    • ベルト 服飾小物(380)
  • トラック輸送・安全用品(610)
    • ラッシングベルト(585)
  • 研磨材(498)
    • ハンディ用(357)
  • 自動車純正部品(7,934)
  • 農業機械(1,567)
  • 安全保護具(972)
  • トラック純正部品(741)
  • 梱包用品(674)
  • パソコン/周辺機器(435)
  • 作業工具(377)
  • バイク純正部品(313)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(232)
  • ヘルスケア(217)
  • 医療(186)
  • 電動工具(174)
  • 空圧工具(158)
  • オフィス家具(145)
  • 安全用品(141)
  • 縫製用品(131)
  • 保管用品(129)
  • 介護用品(113)
  • 防災用品(100)
  • カー用品(97)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 卓上消耗品(95)
  • バイク部品(89)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 安全標識(57)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(55)
  • 整備工具・収納(54)
  • 制御機器(51)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 機構部品(44)
  • 測定用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 厨房用品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 救急・衛生(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • 電気材料(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 事務用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 建築金物(15)
  • 清掃用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 日用品(13)
  • 照明(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • マスク(13)
  • 手袋(13)
  • 理美容(10)
  • 家電(9)
  • 防犯用品(7)
  • 完成車(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(69)
  • 三ツ星ベルト(1,129)
  • バンドー化学(199)
  • TRUSCO(212)
  • カジメイク(33)
  • COVER WORK(カバーワーク)(9)
  • Optibelt(2,796)
  • KITO(キトー)(40)
  • 椿本チエイン(991)
  • NTB(4)
  • コーコス信岡(12)
  • MAZDA(マツダ)(2,169)
  • トヨタ(1,802)
  • ミツビシ(1,760)
  • エスコ(1,228)
  • ニッサン(980)
  • RS PRO(722)
  • BIGM(丸山製作所)(569)
  • スバル(424)
  • マキテック(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,001)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(62)
  • レンタル(4)
  • 修理(53)
  • 組立・設置・取付(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beruto」の検索結果

25,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(121件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(417件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(420件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
腰ベルト ワンタッチ モノタロウ腰ベルト ワンタッチモノタロウ(56件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック質量(g)約165ベルト厚(mm)3
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(301件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品モノタロウ(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー関連資料(1.2MB)取扱説明書(1.3MB)
ポンチ セット モノタロウポンチ セットモノタロウ(108件のレビュー)
999税込1,099
1セット(9本)
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ケースボックス ユニット式 モノタロウケースボックス ユニット式モノタロウ(91件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。付属品小ケース14個、中ケース2個材質PP幅(mm)340質量(kg)1.48ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)305.6奥行(mm)130.4仕切数(個)16ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプモノタロウ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(10組)
当日出荷
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。 ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。 A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。材質ナイロン幅(mm)25厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)0.05粘着剤ゴム系粘着剤
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
...