アルミ製のJ型フックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
色アンバー
材質アルミ
耐荷重(kg)25
付属品取り付けビス(2本)
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
EXGシリーズは軽量・耐久性・操作性・美観を徹底追及した為にオールアルミ合金製(アルマイト加工)としました。ボルトナット類には錆に強いステンレス、クロス材を留めるワッシャーとスリーブ材にはナイロンを使用し、開閉がスムーズで錆びにくくしてあります。ご家庭の門柱にもご使用いただけます。
材質アルミ合金(アルマイト加工)
表面処理(カラー)アルマイト
用途短期の工事現場や車庫前のバリケードなどに。
仕様キャスターストッパー付き。連結用フックで複数台連結でのご使用も可能です。
材質スチール+アルミ
質量(kg)約6.5
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)1020(車輪を含む)
寸法(m)展開時2.5
寸法(cm)収納時25
取扱説明書(0.74MB)
関連キーワード