材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト
棚受け金具L型棚受け
アルミ押し出し型材にアルマイト(アルミサッシ等と同様の処理)による着色を施し、さびにくく、金属の質感を残したつやのある合いに仕上げました。曲線とひねりを生かした優美なラインは軽量、耐久性、美しさ、取り付け易さ等の様々な条件を満たすため計算されたものです。
材質アルミ
厚さ(mm)約3
棚受け金具L型棚受け
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受
付属品取付けビス4本
材質アルミ
耐荷重(kg)20
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
材質アルミダイカスト製
仕上粉体塗装
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質アルミダイキャスト
仕上白色粉体塗装
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。
用途棚受けの金具
付属品取付用ビス×3
材質アルミニウム
棚受け金具L型棚受け
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。
ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。
棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
取付穴数25
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質アルミ
長さ(mm)30×20
幅(mm)380
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
穴径(Φmm)5(皿8)
耐荷重(kg)30
1組(2本)
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質アルミ
長さ(mm)30×20
幅(mm)380
厚さ(mm)1.5
色シルバ-
穴径(Φmm)5(皿8)
耐荷重(kg)30
1組(2本)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)5
仕上白塗装
材質アルミニウム
棚受け金具L型棚受け
スマートなデザインで頑丈です。付属品:半丸頭ねじ4x20mm、4x30mm 各3本。
材質アルミダイキャスト
棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。
別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
耐荷重(N)392
棚受け金具L型棚受け
材質アルミ
長さ(mm)30×20
幅(mm)280
厚さ(mm)1.5
色シルバ-
穴径(Φmm)5(皿8)
耐荷重(kg)30
1組(2本)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード