2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上ブラック 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上グレー 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷