12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれなガラスの保存容器 湿気を防ぐ完全密封 湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。 砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。 液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム ホワイト
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビール本来のアロマを引き出し、ソフトでクリーミーな舌触りを強調。カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚無しワインタンブラー。
容量(L)0.25 材質クリスタルガラス 仕様食器洗浄乾燥機使用可 セット内容ビールグラス2個 質量(g)192 品名・タイプビアーグラス 高さ(cm)15
1セット(2個)
3,988 税込4,387
4日以内出荷

和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。 料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。
材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール 容量(L)0.5 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。 ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。 オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、オリジナルフルーツ酒やビネガー作りにも! 醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。 また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム 寸法(mm)117×48×245 質量(g)540 容量(L)0.5 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)フィネス ボルドー 630cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)630 材質ガラス 高さ(mm)261 最大径(Φmm)98 品名・タイプワイングラス 口径(mm)70
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)フィネス ブルゴーニュ 660cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)660 材質ガラス 高さ(mm)233 最大径(Φmm)108 品名・タイプワイングラス 口径(mm)72
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)フィネス レッドワイン 437cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)437 材質ガラス 高さ(mm)244 最大径(Φmm)88 品名・タイプワイングラス 口径(mm)58
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。 ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。 オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、フルーツ酒やビネガー作りにも! 醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。 また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム 寸法(mm)82×82×H315 質量(g)630 容量(L)1 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)フィネス シャルドネ 385cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)385 材質ガラス 高さ(mm)229 最大径(Φmm)85 品名・タイプワイングラス 口径(mm)59
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)フィネス シャンパンEP 298cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)298 材質ガラス 高さ(mm)238 最大径(Φmm)75 品名・タイプシャンパングラス 口径(mm)52
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ラブディポット高気密保存瓶
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)