※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)
線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
寸法(Φmm)35
仕様カバー:No.1S
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S
コードノンコート
材質ガラス
径(Φmm)35
材質ソーダ石灰ガラス
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
底板寸法(mm)0.7
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
青森を代表する果物「りんご」を青森の伝統工芸である津軽びいどろの色ガラスで表現。りんごの瑞々しい香りを思い起こさせるさわやかな色合いのガラスの食器です。
材質ソーダガラス
質量(g)約515
口径(Φmm)210
最大径×高さH(Φmm×mm)約210×520
材質ガラス
カバーNo.1Sガラス
径(Φmm)35
ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラス
高さ(mm)31
短辺(mm)250
長辺(mm)330
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。
ホール(Φmm)27
ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質ガラス
高さ(mm)10
滅菌未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能
関連キーワード