硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)86×176×30
容量(mL)500
ねじ規格GL-45
アズワン品番1-4993-05
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
<ボルミオリ・ロッコ>ロックバーシリーズ。スタッキング可能。
容量(mL)390
材質全面強化ガラス
直径(Φmm)91
口径×高さH(mm)91×100
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2261-1301
TKG品番(2017)6-2050-1401
1箱(6個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)70
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)124
最大径(Φmm)68
口径(mm)67
1箱(6脚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。
容量(mL)369
材質ガラス
高さ(mm)95
最大径(Φmm)89
品名・タイプロックグラス
1箱(6脚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。
容量(mL)311
材質ガラス
高さ(mm)156
最大径(Φmm)61
品名・タイプロックグラス
1箱(6脚)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード