9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス
1セット(6個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光 材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)86×176×30 容量(mL)500 ねじ規格GL-45 アズワン品番1-4993-05
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ボルミオリ・ロッコロックバーグラス オールド
<ボルミオリ・ロッコ>ロックバーシリーズ。スタッキング可能。
容量(mL)390 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)91 口径×高さH(mm)91×100 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2261-1301 TKG品番(2017)6-2050-1401
1箱(6個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)バースペシャル リキュールソーサー 70cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)70 材質ガラス クリア 高さ(mm)124 最大径(Φmm)68 口径(mm)67
1箱(6脚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)ベーシックバー クラシック ダブルオールト369cc 119636
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。
容量(mL)369 材質ガラス 高さ(mm)95 最大径(Φmm)89 品名・タイプロックグラス
1箱(6脚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)ベーシックバー クラシック ロングドリンク 11oz 119638
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。
容量(mL)311 材質ガラス 高さ(mm)156 最大径(Φmm)61 品名・タイプロックグラス
1箱(6脚)
28,980 税込31,878
5日以内出荷