15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。
容量(mL)90 材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75 口径(Φmm)40
1セット(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE 容量(mL)900 アズワン品番7-2221-05
1本
1,620 税込1,782
翌々日出荷

クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
1箱(10袋×10本)ほか
30,700 税込33,770
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン規格瓶SCC
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1箱(10袋×10本)ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(24本)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(100本)
9,898 税込10,888
12日以内出荷

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(100本)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)