様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。
材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール
形状丸形
たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。
定番で人気の商品です。
材質ガラス
口内径(Φmm)85
口外径(Φmm)95
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。
取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304
容量(L)2
アズワン品番5-139-13
口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
容量(L)4.2
材質本体:ガラス パッキン:PE
質量(kg)3
口径(Φmm)155
直径×高さ(mm)185×340
TKG品番9-0252-0901
TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容量(L)7
材質本体:ガラス パッキン:PE
質量(kg)3
口径(Φmm)140
直径×高さ(mm)240×310
TKG品番9-0252-1001
TKG品番(2017)6-0232-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色ホワイト
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり)
高さ(mm)(1個)64
質量(g)(1個)305
タイプラウンド
縦(mm)(1個)140
横(mm)(1個)140
1個(3個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
おかずの保存に便利な正方形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり)
高さ(mm)(1個)65
質量(g)(1個)395
タイプスクエア
縦(mm)(1個)147
横(mm)(1個)147
1個(3個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
野菜炒めなどの保存に便利な長方形型の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:660(1個あたり)、実容量:450(1個あたり)
高さ(mm)(1個)62
質量(g)(1個)420
タイプレクタングル
縦(mm)(1個)137
横(mm)(1個)180
1個(3個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順。1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
材質ガラス
コーヒーやパスタなど、食材の収納に便利な窓付きのガラス製キャニスター。並べて収納しても一目で中身を確認できます。
材質本体:ソーダガラス、カバー・ふた:鉄(紛体塗装)、ふた内側:ポリエチレン
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約1520
電子レンジ○
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76
質量(g)約900
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型LLサイズ 2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
材質ガラス:ソーダガラス、蓋:アカシア、パッキン:シリコン
外寸(mm)Φ90
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
材質本体:ガラス 蓋:ステンレススチール パッキン:ポリプロピレン
口内径(Φmm)90
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
木が持つ自然の美しさ・木目や色・質感を最大限に生かしています。機械での大量生産では難しい美しいラインにこだわりを持っている。自然との調和を重んじたウッドの肌触りは使うほどに手に馴染み、キッチンにぬくもりを与えます。
直径(Φcm)9
質量(g)220
材質本体容器/ソーダガラス、フタ/アカシア、フタパッキン部分/シリコン、表面塗装の種類/植物オイル・ミネラルオイル
耐熱温度(℃)120
高さ(cm)7.5
アズワン品番63-4175-10
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質ソーダガラス
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×28
TKG品番9-1986-1901
TKG品番(2017)6-1781-1401
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。5色のPCカバー付で、仕分け、分類に最適です。
材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂
電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。
真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。
容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)
材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン
形状角
色ホワイト
耐熱温度(℃)-20~350
電子レンジ○(フタは×)
使用区分オーブン用/電子レンジ用
材質本体/ソーダガラス フタ/PP パッキン/シリコーンゴム
色ホワイト
容量(mL)1100
質量(g)530
サイズ(cm)幅11×奥行11×高さ16.2
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
かぼちゃの形のガラス瓶です。
ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。
本体のみの販売になります。
材質ガラス
容量(mL)169
内寸(mm)直径52×H68
寸法(Φ×mm)直径52×H68
適合フタ094066、094067
1個(10個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。
オーブン使用不可。
仕様【オーブン】不可
材質ガラス
寸法(mm)口径55.5×底径62×高さ109.2
色透明
容量(mL)241.8
外寸(mm)底径62
適合フタ092295
1本(10本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ