7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレス ブラック 口径(Φcm)9.6
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリタAll Clear Bottle 300
エコ商品
抗菌パッキンで衛生的 広口だからお手入れ簡単 ガラス製で匂い移りが少ない フタが透明で中身が見える 専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)1000(コーヒー豆約300g) 質量(g)633 本体寸法(mm)104×104×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

抗菌パッキンで衛生的 広口だからお手入れ簡単 ガラス製で匂い移りが少ない フタが透明で中身が見える 専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)750(コーヒー豆約250g) 質量(g)503 本体寸法(mm)104×104×134 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

抗菌パッキンで衛生的 広口だからお手入れ簡単 ガラス製で匂い移りが少ない フタが透明で中身が見える 専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)500(コーヒー豆約150g) 質量(g)400 本体寸法(mm)104×104×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)