ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。
容量(mL)90
材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75
口径(Φmm)40
容量(mL)370
材質ガラス(金属蓋付)
寸法(mm)Φ69×112
1組(10個)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
容量(mL)240
材質ガラス(金属蓋付)
外寸法(Φ×Hmm)55×110
1組(10個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
関連キーワード