コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質(柄部)ヒバ材
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。
仕様150mm
材質(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール
寸法(mm)190×85×70
質量(g)160
材質(柄部)天然木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質スポンジゴム
適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ目地タイプ
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
トラスコ品番228-9703
材質高密度のゴム(9mm)を使用
長さ(mm)【コテ】210
先幅(mm)【ゴム】58
元幅(mm)70
1枚
¥839
税込¥923
翌々日出荷
片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです
用途240mmゴム鏝用スペアです。
材質ゴムスポンジ
寸法(mm)75×10×240
質量(g)52
入数1枚
1丁
¥329
税込¥362
3日以内出荷
緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。
用途ゴム鏝用替えゴム。
材質スポンジゴム
仕様仕上げタイプ替え
片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです
用途210mmゴム鏝用スペアです。
材質ゴムスポンジ
寸法(mm)68×10×220
質量(g)45
入数1枚
1丁
¥459
税込¥505
3日以内出荷
日本製高品質ゴム使用。
洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm)390
材質柄/PP、ワイパー部/合成ゴム
危険物の類別非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード