39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)16.5 長さ(m)20 トラスコ品番814-6259 質量(kg)4.4
1巻(20m)
13,980 税込15,378
当日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

内径(Φmm)7.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)15 長さ(m)20 トラスコ品番814-6258 質量(kg)4.2
1巻(20m)
13,980 税込15,378
当日出荷

内径(Φmm)6.3 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)13 長さ(m)20 トラスコ品番814-6257 質量(kg)3.5
1巻(20m)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
4,380 税込4,818
翌日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):175 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:110 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-10 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-20 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):600 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 最小曲げ半径(mm)ホース:210 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)21 長さ(m)15 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AE-15 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-20 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-30 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

内径(Φmm)25.4 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)36.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AG-10 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6
1巻(20m)
19,999 税込21,999
5日以内出荷

内径(Φmm)19 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)29 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-10 質量(g)600/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
8,650 税込9,515
翌々日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。
材質NBR 適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用
1個
339 税込373
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアー
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに 使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)2 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)