材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
材質柄/ 木、 頭部/ ゴム
耐熱温度(℃)160
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)188
サイズ小
先端寸法(mm)94
材質(ヘラ)ゴム、(柄)プラスチック
色赤
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
材質合成ゴム
プラスチックの柄なので、衛生的でササクレや割れがなく安心して使用できます。
材質合成ゴム
耐熱温度(℃)100
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)196
サイズ大
先端寸法(mm)125
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)296
サイズL小
先端寸法(mm)94
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)344
サイズL大
先端寸法(mm)125
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性耐熱
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
関連キーワード