材質合成ゴム
種別6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)2
最小破壊圧力(MPa)12
適合流体スチーム
流体温度(℃)+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層1W
色外被:黒
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
トラスコ品番228-9703
材質高密度のゴム(9mm)を使用
長さ(mm)【コテ】210
先幅(mm)【ゴム】58
元幅(mm)70
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード