カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • エアーホース(2)
    • ブレードホース(1)
    • ゴムホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • 八興(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
内径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 6.3(4)
  • 7.1(1)
  • 7.9(4)
  • 9.5(3)
  • 12.7(4)
  • 15.9(4)
  • 19(3)
  • 25.4(3)
  • 31.8(2)
  • 38.1(3)
  • 50.8(3)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 89.8(1)
  • 101.6(1)
  • 102.5(1)
  • 126(1)
  • 152(1)
  • 208(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
  • 空気(3)
圧縮空気・水・空気
外径(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 13(2)
  • 13.4(1)
  • 14.2(1)
  • 14.3(1)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 16.3(1)
  • 16.5(2)
  • 21(3)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 36.5(2)
  • 46(2)
  • 101.4(1)
  • 114.6(1)
  • 122(1)
  • 140.6(1)
  • 167(1)
11.2・13・13.4・14.2・14.3・15・15.1・16.3・16.5・21・25・26・29・36.5・46・101.4・114.6・122・140.6・167・外径(Φmm)をもっと見る
材質
  • ゴム
  • アルミ(21)
  • スチール(49)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(561)
  • 黄銅(真鍮)(6)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
帯電防止・柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧縮空気 ホース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
339,800税込373,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
139,800税込153,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホース 八興ゴムホース八興
5,605税込6,166
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら