カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 減圧弁(7)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(7)
使用流体
  • 使用流体(7)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(6)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
材質
  • ゴム
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(47)
  • 黄銅(真鍮)(1)
形式
  • 直動式(5)
直動式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水道用減圧弁」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N ヨシタケ水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-Nヨシタケ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品。 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。 接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理)形式直動式最高温度(℃)80接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.2~1.0適合流体水道水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)EPDM二次側圧力(MPa)0.05~0.55最小差圧(MPa)0.05
戸別給水用減圧弁 GD-46SP ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46SPヨシタケ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.6材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)246.5寸法H(mm)122.5最高温度(℃)90接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材
戸別給水用減圧弁 GD-46PP ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46PPヨシタケ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.4材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)218寸法H(mm)122.5最高温度(℃)90接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-25GJヨシタケ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)252寸法H(mm)186接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
戸別給水用減圧弁 GD-46 ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46ヨシタケ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)合成ゴム適合温度(℃)5~90材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)耐脱亜鉛材
水道用減圧弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら