11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
欠品中

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.1~1 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)合成ゴム 材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)黄銅 保温材難燃材
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0 形式直動式 接続JIS Rc 流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.~1.6 二次側圧力計(MPa)0.05~0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-26G
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。 配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)252 寸法H(mm)186 接続JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.4 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)218 寸法H(mm)122.5 最高温度(℃)90 接続JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5~90 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品。 都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。 鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.6 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)246.5 寸法H(mm)122.5 最高温度(℃)90 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 保温材難燃材
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。 接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理) 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.2~1.0 適合流体水道水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)EPDM 二次側圧力(MPa)0.05~0.55 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)