3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ブッシング
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。 内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。 RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13 仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
1個
169 税込186
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)