材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CAC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CAC
アズワン品番64-7851-48
ねじサイズG3/4"
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(本体)CC406
最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC406
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC406
材質(スプリング)C519W
アズワン品番64-7851-31
ねじサイズRc3/4"
材質(弁体付弁座)CC
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード