雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)175
適合流体冷温水
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
適合流体冷温水
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状カップリング
使用温度範囲(℃)-30~120
使用流体空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム
適合流体空気、水、油、粉体
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
用途垂直配管用
適合ジスク:EPDM
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類ボールチャッキバルブ
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード