ベルト形XH
ベルト幅(mm)76.2
ピッチ(mm)22.225
材質ゴム
ベルト厚(mm)11.3
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途水や油に
材質NBR
色黒
使用温度範囲(℃)-20~90
使用流体水、油
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途薬品や高温での使用に
材質EPDM
色黒(白印)
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体薬品
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石
材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線
特性耐摩耗、耐熱、静電防止
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)
使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)
色ブラック
関連キーワード