油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
色透明
伸び(%)460
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)67
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。
耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。
外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。
外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)
長さ(m)1
色グレー
伸び(%)(内層)750、(外層)700
引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6
硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用流体油
関連キーワード