2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーナのキッチンツールに新しい仲間が増えました。シリコーン素材なので、熱に強く汚れがつきにくいです。また、サビの心配もなく、鍋やボウルを傷つけにくくカチャカチャと音も立ちません。食器洗浄器にも対応しています。【スクレーパーのように鍋ハダのソースなどもキレイに取ることができます。】炒める・煮る・返す・すくう・まぜる・盛りつけるなど便利なスプーン状のシリコーンヘラです。シリコーン素材のため、フライパンやお料理にキズをつけず、調理中に「カチャカチャ」と音がたちません。柄の先端はプルトップ缶のリング起こしになります。耐熱温度:ナイロン66/200度、シリコーンゴム/230度
材質ナイロン66、シリコーンゴム 寸法(mm)約88×30×290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール 幅W×全長(mm)53×252 コード314000390 耐熱温度(℃)-20~230
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷