120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

液体も密封できるパッキン付です。
用途密封容器として。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL)540 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166 アズワン品番64-5191-23
1個
139 税込153
当日出荷

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容器内の無菌環境が求められる医薬品・バルクなどの保存、輸送に最適なポリオレフィン容器です。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(mm)32
1箱(25枚)ほか
219,800 税込241,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)95×107×H163 みどり 質量(g)119 容量(L)1.1 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
509 税込560
4日以内出荷





ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5 質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6 高さ(mm)462 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:33.3 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15 直径(mm)224
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

SC20/20 SIGNATURE 液体窒素保存容器 SCシリーズ チャート 動画あり
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
容量(L)20.5 アズワン品番2-5894-12
1個
359,800 税込395,780
欠品中

液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。
容量(L)20.5 アズワン品番2-5895-11
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

軽量アルミ製、NW50フランジ付
容量(L)11.2 質量(kg)7.5(空)/17.3(充填) 全高(mm)584 内高(mm)530 口径(mm)50 外径(mm)308 保持期間(日)67(静止) 蒸発量(L/日)0.18
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番68-0450-91
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。 鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。 車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。 またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
1セット(50個)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット 付属品キャニスター6本
1台
248,800 税込273,680
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
1個(1個)
9,098 税込10,008
5日以内出荷

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)95×107×H219 みどり 質量(g)179 容量(L)1.7 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
589 税込648
4日以内出荷

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(mm)32
1箱(10枚)
239,800 税込263,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(Φmm)32
1箱(5枚)
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)