28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃)180
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1巻(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。 材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス) 幅(mm)130 型式大長 全長(mm)450 サイズ大長 タイプ金検タイプ 先端形状平坦形状 耐熱温度(℃)180
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン タイプ金検タイプ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
材質シリコンゴム 厚さ(mm)1
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
材質シリコンスポンジ 使用温度範囲(℃)-60~200 肉厚(inch)3/8
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)150 規格食品衛生法適合
1本(1m)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコン 使用温度範囲(℃)200
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコーンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 全長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 発泡厚(mm)8
1巻(1巻)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
材質シリコン 品名カラーゴムアダプター 種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤) アズワン品番6-507-01
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

シリコンゴムの一体成型ですので、衛生的です。オートクレーブ滅菌ができます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-20~180 規格食品衛生法適合
1個(1個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。
材質シリコンゴム、PTFE 寸法(mm)300×300
1枚
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1箱(100m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に。 トラスコ品番818-6789 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)【すくい部】54 全長(mm)253 青色系 耐熱温度(℃)180
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。 食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に トラスコ品番226-1720 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97(すくい部) 全長(mm)200 灰色系 質量(g)113
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。 材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97 型式短柄 全長(mm)200 サイズ タイプ金検タイプ 硬度70度 先端形状平坦形状 耐熱温度(℃)180
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。
材質シリコーンゴム 径(Φmm)(発泡)8
1本(1m)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン) 形状平坦 使用温度範囲(℃)~180 柄幅(mm)25
1個(1個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 灰色系
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)