6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。 鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水 仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4" 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)2.5 アズワン品番64-2198-04
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

水栓継手や延長する鋼管と壁面に開口した穴との隙間埋めに使用します。
形状ブッシング 材質鋼管
1個
119 税込131
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)5
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キューブカラー14を最大3つまで壁に取り付けできます。壁面緑化用に最適です。マグネットでメモなども貼り付けられます。
付属品ビス2本 トラスコ品番369-2521 材質スチール 幅(mm)480 高さ(mm)100 最大荷重(kg)5.25
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷