種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別白・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
種別白・SCH40
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
種別白・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
関連キーワード
1
2
3
次へ