ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)PP+PU
有効内寸(mm)W:735×D:480
キャスター4輪(2輪自在・2輪固定)
ストッパーあり
総耐荷重(kg)約150
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質フレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
幅(mm)520
質量(kg)11.6
高さ(mm)890
奥行(mm)830
キャスターストッパー付きキャスター
機能積載可能数:20脚
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
固定キャスターにピン式ロックを使用した四輪ロックタイプ。下り坂に便利な制動機能付き(固定キャスター側のハンドル操作のみ) レバーをはなすと自動的に四輪ロックされます。四輪ロックなら平地、斜地すべての場所において安全です。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)1225
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
1台
¥90,980
税込¥100,078
31日以内出荷
鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。台車裏面に補強用プレートがついています。衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。
用途各種運搬用。
長さ(mm)700
幅(mm)440
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)875
キャスター径(Φmm)100
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。
積み重ね可能です。
パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。
材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング
高さ(mm)135
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)1140
質量(kg)約12
色シルバー
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)505
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)約100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(mm)490×960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445
ハンドル高さ(mm)805
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。
10mmピッチで○穴があいています。
10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。
スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で
材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)200
キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)
床面高さ(mm)126
荷台寸法(幅)(mm)510~610
キャスター径(Φmm)75
特性2輪ストッパー付き
荷台寸法(奥行)(mm)310~410
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)738×478×1030
質量(kg)28.8
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)
積載面寸法(mm)738×478
キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入
内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500
床面高さ(mm)163
棚間隔(mm)560
アズワン品番0-1692-11
騒音対策○
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
金色の真鍮製の押手が高級感を演出します。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。ハンドルカバー付きです。
用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。
仕様カーペット貼り
材質ハンドル=真鍮製、本体=スチール製
幅(mm)650
色レッド
奥行(mm)1130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×650×850
キャスター径(Φmm)150(静音)
特性静か
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
金色の真鍮が高級感を演出します。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。ハンドルカバー付きです。
用途ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。
仕様カーペット貼り
材質ハンドル=真鍮製、本体=スチール製
幅(mm)550
色ワインレッド
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×850
キャスター径(Φmm)150(静音)(金メッキ)
特性静か
1台
¥359,800
税込¥395,780
31日以内出荷
丈夫なスチール製メイドワゴン!
便利な袋掛け付です。袋は防水性の高いターポリン素材で衛生的にお使い頂けます
木製の分別箱付きで用途によってアメニティ等色々なものを置くことが可能です
キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します
ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム
幅(mm)500
奥行(mm)1125
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×500×1035
キャスター径(Φmm)125
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。
ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。
本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。
着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。
用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。
ストッパー○
材質(本体)スチール、アルミニウム
材質(車輪)合成ゴム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時)
持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA)
騒音対策○
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード